すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA425PK-104A

品名 : φ 4mm 真空パッド(シリコン製/ソフトタイプ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー日本ピスコ(PISCO)型番VPC4-6LS-6J
使用流体空気ホルダー形状スプリング式取出口上
パッド材質シリコン取付ねじM14×1
適応チューブφ6mmパッドねじM4
パッド径4mm全長66.4mm
半導体、金型成形品取出し、食品関係等のワークに
販売価格

2,890(税抜)/ 3,179円(税込)

カタログ価格

2,890円(税抜)/3,179円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/14 23:18現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA425PK-104A φ 4mm 真空パッド(シリコン製/ソフトタイプ)
    EA425PK-106A φ 6mm 真空パッド(シリコン製/ソフトタイプ)
    EA425PK-108A φ 8mm 真空パッド(シリコン製/ソフトタイプ)
    EA425PK-110A φ10mm 真空パッド(シリコン製/ソフトタイプ)
    EA425PK-115A φ15mm 真空パッド(シリコン製/ソフトタイプ)
    EA425PK-130A φ30mm 真空パッド(シリコン製/ソフトタイプ)
    EA425PK-140A φ40mm 真空パッド(シリコン製/ソフトタイプ)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top