すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA426AF-108

品名 : Rc1/8"x 8 mm リングジョイント(2個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアソー(ASOH)型番RF-1108
材質真鍮(C3604BD)ねじサイズ(d1)Rc(PT)1/8”
銅管外径(φD)8mmサイズ(mm)B1:14、B2:17、d2:PF1/4、L:31
使用温度範囲-50~150℃使用流体空気・水・油
入数2個
銅管用継手
リング玉1個付属(リングジョイント1個につき)
最高使用圧力3.45MPa使用温度範囲-50~150°
販売価格

840(税抜)/ 924円(税込)

カタログ価格

840円(税抜)/924円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/20 14:01現在)

更新
商品入数2販売単位

代替品

EA426AF-22
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top