すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA426AL-8

品名 : 8 x 8 mm リングジョイント(エルボ/2個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアソー(ASOH)型番RL-2208
材質真鍮銅管外径(φD)8mm
サイズ(mm)B2:17、d2:PF1/4、L:26使用温度範囲-50~150℃
使用流体空気・水・油入数2個
銅管用継手
リング玉2個付属(リングエルボ1個につき)
最高使用圧力3.45MPa使用温度範囲-50~150°
販売価格

1,170(税抜)/ 1,287円(税込)

カタログ価格

1,170円(税抜)/1,287円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/19 16:39現在)

更新
商品入数2販売単位

代替品

EA426AL-8A
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top