すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA432BA-8A

品名 : 25.40mm 銅管ソケット(5個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ25.40mm材質
入数5個
販売価格

2,230(税抜)/ 2,453円(税込)

カタログ価格

2,230円(税抜)/2,453円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/11 14:16現在)

更新
商品入数5販売単位
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA432BA-8B
    • 品番

      EA432BA-8B

    • コメント

      変更点:メーカー

    バリエーション一覧
    EA432BA-2 6.35mm 銅管ソケット(10個)
    EA432BA-3 9.53mm 銅管ソケット(10個)
    EA432BA-4 12.70mm 銅管ソケット(10個)
    EA432BA-5 15.88mm 銅管ソケット(10個)
    EA432BA-6 19.05mm 銅管ソケット(10個)
    EA432BA-7 22.23mm 銅管ソケット(10個)
    EA432BA-8A 25.40mm 銅管ソケット(5個)
    EA432BA-11A 28.58mm 銅管ソケット(5個)
    EA432BA-12A 31.75mm 銅管ソケット(5個)
    EA432BA-14 38.10mm 銅管ソケット(1個)
    ウェブカタログ画像

    資料

    RoHS
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top