すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA432RG-6

品名 : Rc3/4"x22.22mm 絶縁ユニオン

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーオンダ製作所型番OS-387-1
ねじサイズRc3/4”銅管サイズ22.22mm
全長48mm材質青銅
最高許容圧力1.75Mpa(-20~90℃)使用流体冷温水
ノンアスベストパッキン付
販売価格

2,450(税抜)/ 2,695円(税込)

カタログ価格

2,450円(税抜)/2,695円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/19 14:36現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

資料

カタログ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top