すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440AW-120

品名 : 20A 足付ガスバンド(被覆鋼管用/2本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアカギ型番A10541-0023
径称20A適合管外径(mm)31.2
締付ボルト(径×長さ)M6×20mm15mm
板厚2.0mm材質バンド:スチール(有色クロメート)
足:スチール(電気亜鉛メッキ仕上げ)
足長さ150mm入数2
ガス配管用の足付バンド。
販売価格

300(税抜)/ 330円(税込)

カタログ価格

300円(税抜)/330円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 00:15現在)

更新
商品入数2販売単位
バリエーション一覧
EA440AW-115 15A 足付ガスバンド(被覆鋼管用/2本)
EA440AW-120 20A 足付ガスバンド(被覆鋼管用/2本)
EA440AW-125 25A 足付ガスバンド(被覆鋼管用/2本)
ウェブカタログ画像
※2本入
  • ※2本入

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top