すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440AZ-3

品名 : 150x125x65mm 支持架台(ドブメッキ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアカギ型番A10666-0174
サイズ(㎜)H:125
L:150
P:70
P1:60
W:65
T:6.0
材質SPHC(溶融亜鉛メッキ)
穴径(mm)P:φ11×60
P1:φ11×25
使用UボルトサイズW3/8×80A以下
切断・穴あけ不要
溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
短穴側を壁に取り付け、長穴にUボルト等を差し込みパイプを固定します。
販売価格

2,440(税抜)/ 2,684円(税込)

カタログ価格

2,440円(税抜)/2,684円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/03 04:43現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440AZ-1 150x 75x40mm 支持架台(ドブメッキ)
    EA440AZ-2 150x100x50mm 支持架台(ドブメッキ)
    EA440AZ-3 150x125x65mm 支持架台(ドブメッキ)
    EA440AZ-4 150x150x75mm 支持架台(ドブメッキ)
    EA440AZ-5 200x 75x40mm 支持架台(ドブメッキ)
    EA440AZ-6 200x100x50mm 支持架台(ドブメッキ)
    EA440AZ-7 200x125x65mm 支持架台(ドブメッキ)
    EA440AZ-8 200x150x75mm 支持架台(ドブメッキ)
    EA440AZ-9 250x 75x40mm 支持架台(ドブメッキ)
    EA440AZ-10 250x100x50mm 支持架台(ドブメッキ)
    EA440AZ-11 250x125x65mm 支持架台(ドブメッキ)
    EA440AZ-12 250x150x75mm 支持架台(ドブメッキ)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top