すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440BR-10B

品名 : 10A 吊りバンド(鋼管用/5個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアカギ型番A10139-0019
径称10A適合管外径(mm)17.3
サイズD(mm)26入数5個
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
SGP管・VP管用
蝶番式吊バンド
300AまでのVP管にもご使用できます。
販売価格

395(税抜)/ 435円(税込)

カタログ価格

395円(税抜)/435円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/17 22:46現在)

更新
商品入数5販売単位
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA440BR-10
    バリエーション一覧
    EA440BR-10B 10A 吊りバンド(鋼管用/5個)
    EA440BR-15B 15A 吊りバンド(鋼管用/5個)
    EA440BR-20B 20A 吊りバンド(鋼管用/5個)
    EA440BR-25B 25A 吊りバンド(鋼管用/5個)
    EA440BR-32B 32A 吊りバンド(鋼管用/5個)
    EA440BR-40B 40A 吊りバンド(鋼管用/5個)
    EA440BR-50B 50A 吊りバンド(鋼管用/2個)
    EA440BR-65B 65A 吊りバンド(鋼管用/2個)
    EA440BR-80B 80A 吊りバンド(鋼管用/2個)
    EA440BR-90B 90A 吊りバンド(鋼管用/2個)
    EA440BR-100B 100A 吊りバンド(鋼管用/2個)
    ウェブカタログ画像
    ※入数5個
    画像はEA440BR-40・40Bです。
    • ※入数5個\n画像はEA440BR-40・40Bです。
    • ガス管
    • パイプ外径一覧表
    • ※入数5個
    • D:26mm

    資料

    カタログ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top