すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440CL-23

品名 : 60-127mm レベル調整バンド (遮音管用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアカギ型番A16995-0428
材質高耐食溶融メッキ鋼板
排水管(遮音管)のレベル調整用
パイプを押し込むだけの簡単施工
径称75A (130)適合管外径97mm
スライド範囲60~ 127mm
販売価格

935(税抜)/ 1,029円(税込)

カタログ価格

935円(税抜)/1,029円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 10:41現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top