すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440DV-225

品名 : φ25mmx1.0m フッ素樹脂丸棒(PFA)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質フッ素樹脂(PFA)全長1m
φ25mm最高使用温度260℃
純水性、耐薬品性、耐熱性、高温下での使用が可能。
追加説明用途
・半導体・液晶製造装置
・化学・薬品プラント装置
・熱交換器・蒸気配管
・部品搬送用配管

販売価格

46,000(税抜)/ 50,600円(税込)

カタログ価格

46,000円(税抜)/50,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 06:14現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top