すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440DZ-21

品名 : 450x 600x20mm 棚板(パイン集成材)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質パイン集成材
無塗装で加工が容易、多用途に使用できます。
サイズ(mm)450×600厚み(mm)20
重量(kg)2.7
販売価格

3,120(税抜)/ 3,432円(税込)

カタログ価格

3,120円(税抜)/3,432円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/14 16:36現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA440DZ-21A
  • 品番

    EA440DZ-21A

  • コメント

    変更点:厚み(20mm→18mm)

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top