すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440HG-9

品名 : φ9.0x1.0x1000mm アルミパイプ(つや消し/10本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト))全長1m
外径9mm肉厚1.0mm
入数10
販売価格

4,950(税抜)/ 5,445円(税込)

カタログ価格

4,950円(税抜)/5,445円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/07 12:04現在)

更新
商品入数10販売単位

代替品

EA440HG-52
ウェブカタログ画像
※品番により外径が異なります。
  • ※品番により外径が異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top