すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA463BA-64

品名 : 41- 64mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

適合ホース径41~64mm材質オールステンレス(SUS301)
六角(-)ねじ5/16”(8mm)バンド幅14.3mm
バンド厚0.6mm
入数は10個入りです。
販売価格

5,150(税抜)/ 5,665円(税込)

カタログ価格

5,150円(税抜)/5,665円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/17 11:52現在)

更新
商品入数10販売単位

代替品

EA463CC-64
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top