取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
100%ステンレスの構造なので、耐久力がり、腐食しません
仕様
メーカー | BAND-IT(バンド・イット) | 型番 | M15199 |
---|
厚み | 0.64mm | 材質 | SUS430 |
---|
幅 | 3/8”(9.5mm) | 長さ | 30m巻 |
---|
耐荷重 | 260kg | | |
---|
再利用可能 |
ドライバーでねじを締めつけることで簡単に固定することができます。 |
バンド止めスクリューは付属していません。別途EA463DC-25、-100をご使用下さい。 |
販売価格 | 21,500円(税抜)/
23,650円(税込)
| カタログ価格 | 21,500円(税抜)/23,650円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/05/03 20:19現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
---|
代替品