すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA463EE-106

品名 : ボールジョイントブーツ圧入セット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番ATS4110
セット内容ボールジョイントブーツインサーター、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント9種類(32・34・36・38・40・42・44・50・53mm)用途ボールジョイントブーツの圧入
本体サイズ120×92×170~235mmケースサイズW385×D205×H140mm
重量(kg)3.3
軽~普通乗用車のブーツ適合した9サイズのアタッチメントをラインナップ
ブーツの圧入は簡単かつ確実に作業が可能
ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの圧入作業専用工具です。
※適用ブーツは、圧入タイプの優良部品となります
専用設計のアタッチメントを9種類そろえ、不安定な車上でも失敗することなく簡単・確実に圧入作業ができます。
入組工具は小型で軽量なプラハードケースと専用インレイ(トレイ)で効率的に収納・管理できます。
プラスチックハードケース付
販売価格

36,400(税抜)/ 40,040円(税込)

カタログ価格

36,400円(税抜)/40,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/26 10:47現在)

更新
商品入数1販売単位St

代替品

EA463EE-106A
  • 品番

    EA463EE-106A

  • コメント

    30D-30Hのアタッチメント追加

ウェブカタログ画像
  • 使用状態(ブーツの圧入)
  • ボールジョイントブーツインサーターのアタッチメントの内側は圧入時のブーツの損傷を防止するテーパー加工を採用。ブーツインサーターに接続する面もテーパー加工を採用しているので取付けも容易です。
  • 軽~普通乗用車用の優良部品に対応する9種類のアタッチメントをラインナップすることで、不安定な車上でも失敗することなく、誰でも簡単に圧入作業ができます。
  • 収納ケースは小型で軽量なプラハードケースを採用。収納力もあり、9種類のアタッチメントを含む入組すべてを専用インレイで効率的に収納・管理できます。

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top