すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA463FF-5

品名 : 6.4x610mm 結束バンド(ステンレス製/10本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーBAND-IT(バンド・イット)型番AH1155
材質ステンレス全長610mm
6.4mm最大直径185mm
厚み0.38mm重量約290g
入数は10本入りです。
手で締付けが可能です。
再度取り付けができます。
耐熱、耐寒、耐紫外線、耐薬品性があります。
結束ツールはEA463FG-1、EA463FG-2、EA463EE-3を使用して下さい。
販売価格

4,050(税抜)/ 4,455円(税込)

カタログ価格

4,050円(税抜)/4,455円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/25 06:17現在)

更新
商品入数10販売単位

代替品

EA463FW-28
その他関連
本体EA463EE-3 : 1/4" - 3/4" バンドツール
本体EA463FG-2 : 結束バンドツール
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top