すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA466-2

品名 : 0.50L ウォーターハンマー ショックアブソーバー(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

容量0.5L直径×高さφ94×119mm
最高使用圧力1.0MPa材質ステンレス
使用温度-10~99℃取付ねじG(PF)1/2”
熱交換器、給湯ボイラー、湯沸かし器、給水装置、電磁弁などに
追加説明重量…0.4Kg(2010/04/23 782)
販売価格

9,810(税抜)/ 10,791円(税込)

カタログ価格

9,810円(税抜)/10,791円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/02 08:00現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA466-2A
バリエーション一覧
EA466-1 0.16L ウォーターハンマー ショックアブソーバー(ステンレス製)
EA466-2 0.50L ウォーターハンマー ショックアブソーバー(ステンレス製)
EA466-2B 1.0 L ウォーターハンマー ショックアブソーバー(ステンレス製)
EA466-3A 2.0 L ウォーターハンマー ショックアブソーバー(ステンレス製)
EA466-3BA 12.0L ウォーターハンマー ショックアブソーバー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 管用平行ねじ

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top