すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA466MB-65

品名 : 65A 排水通気弁(屋外用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質通気弁本体:ABS樹脂、
ゴムシール:EPDM、
Eソケット:ABS樹脂、
ゴムリング:CR、
防寒カバー:発泡ポリスチレン、
トップカバー:アルミニウム
65A
外径(φD)118mm全長(H)145mm
サイズ(mm)φd:76.4、φD':158、
A:100、B:45、C:71、
D:29、E:32、H':180
重量0.45kg
ルーフバルコニーの通気管処理に最適です。
既設の建物で臭いに困っている場合での外気開放通気の代用としてもご使用いただけます。
アルミニウム製トップカバーを装備し直射日光を防ぎ、通気弁の耐久性を向上させます。
強風に強いL字アングル固定を実施。カバーの脱落事故を防止します。
万が一製品に不具合が生じても、容易にEソケットから通気弁を取外し、点検・交換がスムーズにできます。
凍結による作動不良が予想される寒冷地での 屋外設置はしないで下さい。
設置位置通気管がルーフバルコニーに立ち上がる場合に。バルコニーにスロップシンクがある場合の排水通気に。既設の単独外気開放通気の代わりに。その他開放通気の臭いでお困りの場所に。
販売価格

13,300(税抜)/ 14,630円(税込)

カタログ価格

13,300円(税抜)/14,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/10 11:47現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top