すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA468BJ-31A

品名 : PJ1/2" 立形自在水栓(浄水器取付用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

ねじ径PJ1/2材質青銅
設置サイズ207.0×305.0mm
取付穴径22~27mm・厚5~35mm
蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓です。
パイプ取り付けネジW26山20
販売価格

9,500(税抜)/ 10,450円(税込)

カタログ価格

9,500円(税抜)/10,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/28 14:30現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top