すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA468BX-64A

品名 : G1/2" シャワーホースセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーカクダイ型番366-211-W
取付ねじサイズG1/2”ホース長1.6m
ホースサイズ内径:11mm
外径:16mm
ヘッド径52mm
吐水穴外周φ52mm水流切替マッサージ・シャワー(ボタン操作)
使用温度60℃使用圧力0.05~0.75MPa
材質ABS、PVC、POMカラーホワイト
快適な水流とマッサージ効果
ホースのガタつき大幅軽減!ほとんどのメーカーのシャワーフックに対応
アダプター付き
販売価格

5,850(税抜)/ 6,435円(税込)

カタログ価格

5,850円(税抜)/6,435円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/07 15:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1142ページ

代替品

EA468BX-8B
  • 品番

    EA468BX-8B

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像
  • ホース先端
  • 水流切替
  • エスコ便利カタログ1142ページ
  • エスコ便利カタログ1143ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top