すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA468BX-7

品名 : G 1/2" [プッシュオフ ]シャワーホースセット

仕様

メーカーカクダイ型番351-101
ヘッドのボタンにより一時止水、吐水の切替えができます。
材質ABS樹脂、PVC、黄銅取付ねじサイズG1/2
ホース長1.6mホースサイズ内径:11mm、外径:16.5mm
器具破損防止のため、完全止水しません。
アダプター付き
吐水穴外周φ35㎜
販売価格

5,930(税抜)/ 6,523円(税込)

カタログ価格

5,930円(税抜)/6,523円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/03 10:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1156ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1156ページ
  • エスコ便利カタログ1157ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top