すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA468CX-5C

品名 : PJ 1/2" サーモスタットシャワー付 混合栓(寒冷地仕様)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーカクダイ型番173-215K
バス用
寒冷地用
ねじ径PJ1/2
逆止弁付
材質青銅、PVC、ABS樹脂設置サイズ(幅×奥行×高さ)265×313×90.5mm
シャワーホース接続部ネジG1/2
シャワーヘッドはシャワー、ソフトシャワー、マッサージシャワーの3種類の切替えができます。
本体・スパウト・クランク水抜
販売価格

60,500(税抜)/ 66,550円(税込)

カタログ価格

60,500円(税抜)/66,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/08 13:07現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA468CX-5BA
  • 品番

    EA468CX-5BA

  • コメント

    違い:常温用、材質、設置サイズ等

ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top