すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA468DE-33

品名 : 65A [VP・VU管用]吸気目皿

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質本体:ABS、アミ:ナイロン呼径65
外径76mm全高30mm
アミ線径0.28ミリ、20メッシュ用途給水タンクに最適
特長VP・VU管兼用。耐塩素ネット使用。
販売価格

1,900(税抜)/ 2,090円(税込)

カタログ価格

1,900円(税抜)/2,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 21:27現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA468DE-33A
  • 品番

    EA468DE-33A

  • コメント

    材質 PVCの追加 [pvc.vp.vu管用]

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top