すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA469FE-3

品名 : 1" x 3/4" 溶接異径チーズ(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ステンレス(SUS304W)肉厚Sch.10S
25(1)×20(3/4)外径(OD1×OD2)34.0×27.2mm
内径(ID1×ID2)28.4×23.0mm厚さ(T1×T2)2.8×2.1mm
サイズ(C)38.1mmサイズ(M)38.1mm
重量約159g最高使用圧力20k
最高使用温度200℃
突合せ溶接式
販売価格

2,500(税抜)/ 2,750円(税込)

カタログ価格

2,500円(税抜)/2,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/19 14:53現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA469FE-3A
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top