すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA470AK-4

品名 : Rc 1/2" ボールバルブ(温度計付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ハンドル:プラスチック使用温度(水・空気) 0℃~100℃
耐圧1.6MPa
温度計付(0℃~100℃)
ねじサイズ(PF)1/2”サイズ(mm)L1:61、L:51、H:68
温度計サイズφ34×10mm重量218g
販売価格

5,790(税抜)/ 6,369円(税込)

カタログ価格

5,790円(税抜)/6,369円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/11/01 08:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top