すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA475A-200

品名 : 203x 2.5mm 結束バンド(100本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長203mm2.5mm
厚み1.0mm最大径55mm
材質ナイロン66ループ引張強度8kgf
重量68g(1パック)
入数は100本入りです。
使用温度範囲-40~85℃
販売価格

400(税抜)/ 440円(税込)

カタログ価格

400円(税抜)/440円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 15:06現在)

更新
商品入数100販売単位

代替品

EA475-200M
  • 品番

    EA475-200M

  • コメント

    変更点:品番変更

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top