すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA500CB-12

品名 : ボールジョイントサービスツールセット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

<セット内容>C型クランプ:口幅:165mm
レシーバーチューブ:外径3”・内径2-3/4”
レシーバーチューブ:外径2-1/2”・内径2-1/4”
レシーバーチューブ:外径2”・内径1-3/4”
取り付け用アダプター
取り外し用アダプター
プレスフィットボールジョイントの挿入・取り外しに使用できます。
C型クランプはユニバーサルジョイントの取り付け、取り外しに使用できます。
材質鍛造鋼ケースサイズ400×340×110mm
総重量約7kg
販売価格

19,800(税抜)/ 21,780円(税込)

カタログ価格

19,800円(税抜)/21,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/03 12:43現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

資料

カタログ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top