すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA502TS-2

品名 : 400x100x250mm アルミケース(ウレタン入)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(W×D×H)mm内寸:380×85×235
外寸:400×100×250
重量(kg)1.2
内装のウレタンは取外し可能です。
鍵2個付
ウレタンで精密機器もしっかりと保護します。
販売価格

6,380(税抜)/ 7,018円(税込)

カタログ価格

6,380円(税抜)/7,018円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/20 17:04現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA502TS-2A
  • 品番

    EA502TS-2A

  • コメント

    変更点:ケース価格

その他関連
セット商品EB502TS-1 : [EA502TS用] ウレタンフォームセット(上下1組)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:400(W)×100(D)×250(H)mm\n内寸:380(W)×85(D)×235(H)mm\n(※上蓋含む)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top