すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA505SA-1

品名 : 450x260x270mm 工具箱(中皿付・マグネット付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

本体外寸450(W)×260(D)×270(H)mm本体内寸440(W)×240(D)×190(H)mm
中皿内寸430(W)×235(D)×50(H)mm重量2.9kg
積載可能重量15kg材質表面、底面:スチール、表面の黒色のカバー:ポリプロピレン、中皿:ポリプロピレン、ハンドル中央部:アルミニウム、ハンドルその他:ポリプロピレン
中皿付
透明蓋上部にマグネットが付いています。
上蓋にも小物、ツール類を収納可能です。
積み重ね可能
販売価格

7,250(税抜)/ 7,975円(税込)

カタログ価格

7,250円(税抜)/7,975円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/30 14:19現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA505LA-25
  • 品番

    EA505LA-25

  • コメント

    変更点:メーカー、各仕様

ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top