すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA505TB-2

品名 : 442x357x321mm ツールボックス

仕様

メーカーボッシュ型番LS-BOXX306J
耐荷重100kg(静止時)
25kg(持上時)
サイズ外寸:442(W)×357(D)×321(H)mm
内寸:
・上段:390(W)×310(D)×100(H)mm
・引出しトレー:365(W)×310(D)×95(H)mm
パーツケースサイズ・外寸:360(W)×310(D)×55(H)mm
・内寸:330(W)×255(D)×40(H)mm
・トレーサイズ:赤 45×45×40(H)mm 5個
        青 95×100×40(H)mm 4個
        黄 45×100×40(H)mm 2個
        灰 75×255×40(H)mm 1個
重量6.8kg
材質耐衝撃性プラスチック
442×357mmボックスで上下を連結して、荷崩れなしで安全に運搬できます。
パーツケース×1個、引出しトレー×1個付
販売価格

18,300(税抜)/ 20,130円(税込)

カタログ価格

18,300円(税抜)/20,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/06 05:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1626ページ
ウェブカタログ画像
  • 外寸:442(W)×357(D)×321(H)mm\n内寸:\n・上段:390(W)×310(D)×100(H)mm\n・引出しトレー:365(W)×310(D)×95(H)mm
  • エスコ便利カタログ1626ページ
  • エスコ便利カタログ1627ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top