ツールカートの最上段に最適な、開放タイプの深型バスケット
仕様
メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 57493 |
---|
材質 | 耐衝撃性プラスチック | サイズ(W×D×H)mm | 外寸:276×560×340 内寸:238×515×281 |
---|
重量(kg) | 1 | 耐荷重(kg) | 23 |
---|
販売価格 | 5,500円(税抜)/
6,050円(税込)
| カタログ価格 | 5,500円(税抜)/6,050円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
40 (2024/05/06 17:39現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 1641ページ |
---|
代替品