すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AA-343

品名 : 649x439x340mm/76.0L 折畳コンテナ(桃/蓋付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー三甲(サンコー)容量76.0L
サイズ外寸:649×439×340(H)mm
内寸:600×406×313(H)mm
有効内寸:600×405×313(H)mm
材質ポリプロピレン
ピンク圧縮荷重5.49kN(560kgf)
折りたたみ時全高71mm
積み重ね可能
両短辺上枠両端部及びフタ噛み合わせ部にラベル剥離用線シボ面有
販売価格

6,230(税抜)/ 6,853円(税込)

カタログ価格

6,230円(税抜)/6,853円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 16:39現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA506AA-342
ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違いです
  • 単位:mm、( )は内寸です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top