すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AX-8

品名 : 380x260x260mm 収納ボックス(ブラウン/フタ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番CBK-38DT
サイズ(mm)380(W)×260(D)×260(H)ブラウン
仕様フタ付重量780g
材質ポリエチレン、スチール内寸340(W)×230(D)×250(H)mm
耐荷重8kg
縦置きした収納ラックにぴったりサイズのカラーバスケットです。
お部屋に溢れてしまっている小物や衣類などをまとめて整理できます。
引出しや持ち運びに便利な取っ手付き
しっかり丈夫な網目です。
深型
販売価格

2,190(税抜)/ 2,409円(税込)

カタログ価格

2,190円(税抜)/2,409円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/14 05:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1910ページ

代替品

EA506AX-2B
  • 品番

    EA506AX-2B

  • コメント

    フタ無し、サイズが異なります。

EA506AX-13
  • 品番

    EA506AX-13

  • コメント

    310x400x210mm 紙製ボックス(白)

EA506AX-14
  • 品番

    EA506AX-14

  • コメント

    310x400x210mm 紙製ボックス(グレー)

バリエーション一覧
EA506AX-7 380x260x260mm 収納ボックス(ベージュ/フタ付)
EA506AX-8 380x260x260mm 収納ボックス(ブラウン/フタ付)
EA506AX-9 380x260x260mm 収納ボックス(ベージュ/フタ無)
EA506AX-10 380x260x260mm 収納ボックス(ブラウン/フタ無)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1910ページ
  • エスコ便利カタログ1911ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top