すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508AT-20B

品名 : 20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル付/4個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ポリエチレン
ノズル付
ノズル長300mm容量20L
サイズ350(W)×170(D)×410(H)mm
目盛付(目盛間隔5L)
入数4個
追加説明●揮発性の油には使用できません。
販売価格

9,200(税抜)/ 10,120円(税込)

カタログ価格

9,200円(税抜)/10,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/30 14:34現在)

更新
商品入数4販売単位PK

代替品

EA508AT-120B
  • 品番

    EA508AT-120B

  • コメント

    プラス (EA508AT-220 ノズル)

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top