すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508AZ-101

品名 : 165ml 紙コップ用ディスペンサー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ160×143×430(H)mm材質本体:ABS樹脂
筒:ポリエチレン
取付方法付属ねじ、マグネット
紙コップは別売のEA508AZ-91をご使用ください。
カップ1個を簡単に衛生的に取り出せるスプリングボタン式
壁掛けタイプで取付簡単な紙コップ収納庫
中身が見える半透明ケースは補充のタイミングを逃しません。
マグネット、ねじ付でダブル取付対応
自分仕様にデザインできるシール付
紙コップ60個とたっぷり収納
給湯室やオフィススペースにしっくるマッチするダークブルー
展示会やロビーなどに設置しても雰囲気を損なわないデザイン
販売価格

5,150(税抜)/ 5,665円(税込)

カタログ価格

5,150円(税抜)/5,665円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 06:30現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA508AZ-105
その他関連
オプションEA508AZ-91 : φ66x 73mm/142ml 紙コップ(100個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top