すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508SB-262

品名 : φ300x300mm 丸形容器(蛇口付/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

容量20L内寸サイズφ300×300(H)mm
蛇口呼び13材質本体・フタ・取手:ステンレス(SUS304)内外面バフ研磨仕上げ、
蛇口:真鍮(ニッケルクロムメッキ)、
パッキン:シリコンゴム、
Oリング:NBR(ニトリルゴム)
小分けしたいときに便利です。
密閉容器のため、移動時に内容物がこぼれません。
販売価格

42,200(税抜)/ 46,420円(税込)

カタログ価格

42,200円(税抜)/46,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/12 03:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0640ページ

代替品

EA508SC-33
  • 品番

    EA508SC-33

  • コメント

    蛇口は付いておりません。

ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ640ページ
  • エスコ便利カタログ641ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top