すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508SB-263

品名 : φ360x360mm 丸形容器(蛇口付/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

容量36L内寸サイズφ360×360(H)mm
蛇口呼び13材質本体・フタ・取手:ステンレス(SUS304)内外面バフ研磨仕上げ、
蛇口:真鍮(ニッケルクロムメッキ)、
パッキン:シリコンゴム、
Oリング:NBR(ニトリルゴム)
小分けしたいときに便利です。
密閉容器のため、移動時に内容物がこぼれません。
販売価格

46,000(税抜)/ 50,600円(税込)

カタログ価格

46,000円(税抜)/50,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 17:54現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top