すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508SG-26

品名 : φ500/94L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ステンレス(18-8)
目盛付
取手付
内寸サイズφ500×500(H)mm容量94.0L
販売価格

60,800(税抜)/ 66,880円(税込)

カタログ価格

60,800円(税抜)/66,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/14 19:40現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA508SG-25
    バリエーション一覧
    EA508SG-11 φ100x100mm/0.7L ポット(メモリ付/ステンレス製)
    EA508SG-12 φ120x120mm/1.3L ポット(メモリ付/ステンレス製)
    EA508SG-13 φ140x140mm/2.1L ポット(メモリ付/ステンレス製)
    EA508SG-14 φ160x160mm/3.2L ポット(メモリ付/ステンレス製)
    EA508SG-15 φ180x180mm/4.5L ポット(メモリ付/ステンレス製)
    EA508SG-16 φ200/ 6L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
    EA508SG-17 φ220/ 8L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
    EA508SG-18 φ240/11L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
    EA508SG-19 φ260/13L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
    EA508SG-20 φ280/16L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
    EA508SG-21 φ300/21L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
    EA508SG-22 φ330/26L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
    EA508SG-23 φ360/36L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
    EA508SG-24 φ400/48L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
    EA508SG-25 φ450/68L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
    EA508SG-26 φ500/94L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※品番によりサイズが異なります。
    • ※品番によりサイズが異なります。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top