すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508SM-35

品名 : 150x210mm マグネットトレー(PVC製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
3個の強力なマグネットをPVCで包んでいます

仕様

サイズ150×210(W)×15(t)mm重量360g
吸着力5kgfフック穴径約4mm
3個の強力なマグネットをPVCで包んでいます。
パーツや道具等をなくさずに保管できます。
販売価格

2,770(税抜)/ 3,047円(税込)

カタログ価格

2,770円(税抜)/3,047円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/04 02:22現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA508SM-32A
  • 品番

    EA508SM-32A

  • コメント

    ステンレスのお椀型です。

メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top