すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508TM-106

品名 : 450cc 塗料缶(スチール製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

容量450mlサイズφ86×86(H)mm
口内径φ59mm材質ブリキ(スチール)
入数1個
塗料の小分け用に
ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
塗料・オイル・シンナーに対応しています。
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
販売価格

260(税抜)/ 286円(税込)

カタログ価格

260円(税抜)/286円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/21 16:43現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA508TM-105
    バリエーション一覧
    EA508TM-101 30cc 塗料缶(スチール製)
    EA508TM-102 80cc 塗料缶(スチール製)
    EA508TM-103 200cc 塗料缶(スチール製)
    EA508TM-104 210cc 塗料缶(スチール製)
    EA508TM-105 250cc 塗料缶(スチール製)
    EA508TM-106 450cc 塗料缶(スチール製)
    EA508TM-107 550cc 塗料缶(スチール製)
    EA508TM-1 30cc 塗料缶(スチール製/10個)
    EA508TM-2 80cc 塗料缶(スチール製/10個)
    EA508TM-3 200cc 塗料缶(スチール製/9個)
    EA508TM-4 210cc 塗料缶(スチール製/10個)
    EA508TM-5 250cc 塗料缶(スチール製/9個)
    EA508TM-6 450cc 塗料缶(スチール製/8個)
    EA508TM-7 550cc 塗料缶(スチール製/9個)
    ウェブカタログ画像
    • ※1個入

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top