すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA509AD-12

品名 : 140x 70mm 小物袋(ブルー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm)140×70(H)材質塩化ビニール
カラーブルー
予告なく色、材質が変更する事がございます。
販売価格

260(税抜)/ 286円(税込)

カタログ価格

260円(税抜)/286円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/27 08:57現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA509AD-22
  • 品番

    EA509AD-22

  • コメント

    140x70mm オレンジ色

ウェブカタログ画像
  • 予告なく色、材質が変更する事がございます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top