取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ベアリングレースやアクスルハウジングへのダメージを軽減しながら、素早くベアリングを挿入できます
仕様
<セット内容> | ・スリーブ(1本) ・リング(6個):39.8、44.5、49.9、59.1、62.7、64.9mm | セット重量 | 736g |
---|
材質 | アルミ | | |
---|
販売価格 | 8,250円(税抜)/
9,075円(税込)
| カタログ価格 | 8,250円(税抜)/9,075円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/04/30 00:35現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
---|