両端形状の異なるブラシでターミナルやケーブルクランプの腐食を取り除くのに最適です
仕様
全長 | 145mm | ブラシサイズ | □面:17×17mm ○面:φ19mm |
---|
用途 | ターミナルやケーブルクランプの腐食を取り除くのに最適です。 | 重量 | 60g |
---|
ブラシ材質 | 真鍮 | ブラシ線径 | 0.3mm |
---|
酸に耐えるプラスチックハンドル |
バッテリーブラシ |
販売価格 | 910円(税抜)/
1,001円(税込)
| カタログ価格 | 910円(税抜)/1,001円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
10 (2024/04/27 13:40現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 0294ページ |
---|