スパナ上部には3/8”のラチェットを使うとすばやい取り外し、取り付けができます
仕様
全長 | 63mm | 重量 | 300g |
---|
材質 | スチール(熱処理、鍛造) | | |
---|
スパナ末端に1/2”のスピンナーハンドル(ブレーカーバー)を付けて使用してください。 |
スパナ上部には3/8”のラチェットを使うとすばやい取り外し、取り付けができます。 |
本体に付いた穴でワイヤーの張りを確認できます。 |
販売価格 | 6,040円(税抜)/
6,644円(税込)
| カタログ価格 | 6,040円(税抜)/6,644円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
11 (2024/05/03 02:39現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 0320ページ |
---|
代替品