すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA514CA-5

品名 : ターミナルリリースツール

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
プラスチックコネクターにダメージを与える事なくターミナルを外すことができます

仕様

用途ターミナル外し先端0.5~1.2(T)×1.0~1.8(W)×25(L)mm
全長137mmブレード長さ58mm
重量約12g
色は青・緑・灰色があります。
(緑・灰色は先端ストレート、青は先端曲がり)
指定はできません。
販売価格

4,860(税抜)/ 5,346円(税込)

カタログ価格

4,860円(税抜)/5,346円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/10 08:42現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA604BH-4
ウェブカタログ画像
※色は青・緑・灰色があります。
指定はできません。
(青は先端曲がり)
  • ※色は青・緑・灰色があります。\n指定はできません。\n(青は先端曲がり)
  • 緑
  • 灰色
  • 緑
  • 青
  • 緑
  • 灰色

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top