すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA519A-150

品名 : 1500mm ピンチポイントクローバー

頑丈な作りで粉砕作業に最適です

仕様

全長1500mm先端幅33mm
重量8.1kg材質鍛造鋼
軸径22~35mm(テーパーハンドル)用途重量物の移動や粘土・コンクリート等の粉砕に
販売価格

13,400(税抜)/ 14,740円(税込)

カタログ価格

13,400円(税抜)/14,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2024/05/19 07:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0349ページ

代替品

EA519AD-150
メイン画像
  • エスコ便利カタログ348ページ
  • エスコ便利カタログ349ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top