すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA519AA-150

品名 : 1500mm チゼルバー

ダイヤモンドチゼルの付いたチゼルで粉砕作業に最適です

仕様

全長1500mm先端幅42mm
六角軸25mm重量6.3kg
材質熱処理炭素鋼用途対象物の移動や粉砕作業に
販売価格

9,010(税抜)/ 9,911円(税込)

カタログ価格

9,010円(税抜)/9,911円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2024/05/06 10:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0349ページ

代替品

EA519AE-150
メイン画像
  • エスコ便利カタログ348ページ
  • エスコ便利カタログ349ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top