すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA519EF-3

品名 : 30-38mm ホイールナットチェック(黄/10個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

ナットサイズ1-3/16”(30mm)~1-1/2”(38mm)入数10個
材質ポリマー
ホイールナットの緩みを目視で確認することができます。
溶けた場合、ホイールやラグナットを損傷することなく、焦げ付き防止材を簡単に取り除くことができます。
耐久性のあるポリマーでできており、耐薬品性があります。
使いやすくツールは必要ありません。
販売価格

1,300(税抜)/ 1,430円(税込)

カタログ価格

1,300円(税抜)/1,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 04:04現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ
ウェブカタログ画像
入数10個
  • 入数10個

商品動画

  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top