すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA519MD-5

品名 : 300mm ネイルプーラー(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー土牛産業(DOGYU)型番70644
刃材質ステンレス全長300mm
重量520g
錆びずに丈夫で長持ちします。
販売価格

7,870(税抜)/ 8,657円(税込)

カタログ価格

7,870円(税抜)/8,657円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/27 17:55現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA519MC-300
  • 品番

    EA519MC-300

  • コメント

    ステンレス製ではありません。

バリエーション一覧
EA519MD-1 160mm ネイルプーラー(ステンレス製)
EA519MD-2 210mm ネイルプーラー(ステンレス製)
EA519MD-5 300mm ネイルプーラー(ステンレス製)
EA519MD-7 360mm ネイルプーラー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top