すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520AE-34S

品名 : 400x400x1000mm/ 60kg ハンディカート(コンテナ付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

〈セット内容〉・ハンディカート(400×400×1000mm)
・コンテナ(折畳み式)
重量約7kg
【ハンドトラック仕様】
積載均等耐荷重60kg荷台サイズ(W×D)mm390×280
全高(mm)1000全幅400mm
折りたたみサイズ400(W)×55(D)×640(H)mm車輪径5.16kg
材質アルミ、プラスチック
【コンテナ仕様】
容量60L重量1.8kg
サイズ(mm)570×410×265(H)材質ポリプロピレン
ハンドルは2段階で高さの調整ができます。(900mm、1000mm)
ハンドルを閉じても空間があり、手を挟まない安全設計。
フック付コード(130cm)付
セットの専用コンテナ(EA520BJ-101)を赤いホルダーで固定して使用すると安定して運搬ができます。
販売価格

6,900(税抜)/ 7,590円(税込)

カタログ価格

6,900円(税抜)/7,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/01 22:57現在)

更新
商品入数1販売単位SET
バリエーション一覧
EA520AE-34 400x400x1000mm/ 60kg ハンディカート
EA520AE-34S 400x400x1000mm/ 60kg ハンディカート(コンテナ付)
その他関連
セット商品EA520AE-34 : 400x400x1000mm/ 60kg ハンディカート
セット商品EA520BJ-101 : [EA520BJ-1,AE-34用] コンテナ(折畳み式)
ウェブカタログ画像
  • セットの専用コンテナ(EA520BJ-101)を赤いホルダーで固定して使用すると安定して運搬ができます。
  • ハンディカート
  • コンテナ

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top